Motion
RPS16R-B0512P2U

NEXEN GROUP
RPS16R-B0512P2U

Pignon à rouleau - Fin chrome dur dense sur finition acier, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI03543073
N° MFRRPS16R-B0512P2U
Prix1,459.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS16R-B0512P2U

Pignon à rouleau - Fin chrome dur dense sur finition acier, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI03543073
N° MFRRPS16R-B0512P2U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,459.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.0 um
  • Longueur
    512 mm

Détails

  • Durée de vie approximative du produit
    30,000,000 contacts de rouleau par dent avec une précision nominale et une durée de vie nominale maximale
  • Finition
    Chrome dur fin sur acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284301053
  • Masse
    1.1 kg
  • Moyenne de force linéaire dynamique maximale
    1000 N
  • Force linéaire statique maximale
    2400 N
  • Vitesse maximale
    4.0 m/s
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Précision de la position
    ± 30 μm
  • Types de produits
    Système de pignons à rouleaux
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Précision de positionnement répétitif
    ± 5 μm
  • Plage de température
    -5-40 °C
  • CUP_NON
    662284301053

Aperçu

Description du fabricant
966652 RPS16 SUPPORT À ROULEAU
  • Système d’entraînement linéaire révolutionnaire qui offre zéro contrecoup, haute précision et vitesse de position, faible entretien et longue durée de vie
  • Haute précision, vitesse, durée de vie, résistance à la corrosion et faible contrecoup, entretien

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon