Motion
1LM006
Colliers d’arbre métriques en acier 6mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI03543180
N° MFR1LM006
Prix31.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 6mm , pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI03543180
N° MFR1LM006
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
Prix31.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur de vis
    8 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786018862

Aperçu

Description du fabricant
1LM006