Motion
5370-169-214

WARNER
5370-169-214

EM-180-20Gen2, Alésage creux/arbre, couple de 30 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543266
N° MFR5370-169-214
Prix1,344.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-214

EM-180-20Gen2, Alésage creux/arbre, couple de 30 pi-lb, 90 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543266
N° MFR5370-169-214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,344.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.246 po

Détails

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    30 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582960931
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-169-214 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 90V
  • Les électromodules sont des unités d'embrayage ou de frein individuelles qui sont assemblées ensemble pour former une combinaison d'embrayage, de frein ou d'embrayage/frein
  • Peut être boulonné directement à un moteur ou un réducteur NEMA à face en C ou peut être monté sur une base pour un fonctionnement autonome
  • Offre le nec plus ultra en matière de commodité de l’embrayage/du frein
  • Facile et rapide à installer et ne nécessite aucune lubrification ni aucun entretien à vie
  • Contrôle exceptionnel
  • Cycle rapide
  • Démarrages et arrêts en douceur
  • Précis
  • Bidirectionnel
  • Rendement constant
  • Capacité de contrôle complète

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté