Motion
5370-169-288

WARNER
5370-169-288

EM-180-20FBB Gen2, couple de 21 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543281
N° MFR5370-169-288
Prix2,338.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-169-288

EM-180-20FBB Gen2, couple de 21 pi-lb (frein), tension 24 c.c.
N° D’ARTICLE MI03543281
N° MFR5370-169-288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,338.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Global Longueur  
    5.246 po

Détails

  • Type de frein
    Mise hors tension du module électroélectrique
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    21 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA, UL
  • CUP_NON
    786582990570
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-169-288 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté