Motion
5370-270-201

WARNER
5370-270-201

EM-50-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 16 pi-lb, 6 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543312
N° MFR5370-270-201
Prix1,259.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-270-201

EM-50-10Gen2, Alésage creux/alésage creux, couple de 16 pi-lb, 6 tension CC
N° D’ARTICLE MI03543312
N° MFR5370-270-201
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
Prix1,259.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    1.555 po
  • Inertie totale
    0.02 lb/pi2

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582961006
  • Tension nominale
    6 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5370-270-201 MODULE ÉLECTROLOGIQUE 6V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté