Motion
5370-271-204

WARNER
5370-271-204

UM-50-1040 , Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, tension c.c. de 90
N° D’ARTICLE MI03543327
N° MFR5370-271-204
Prix1,826.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-271-204

UM-50-1040 , Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, tension c.c. de 90
N° D’ARTICLE MI03543327
N° MFR5370-271-204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,826.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.63 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    6.72 po

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582959591
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MODULE 5370-271-204 UNI 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté