Motion
5370-271-203

WARNER
5370-271-203

UM-50-1040 , Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, tension c.c. de 24
N° D’ARTICLE MI03543328
N° MFR5370-271-203
Prix2,110.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5370-271-203

UM-50-1040 , Alésage creux/arbre, couple de 16 pi-lb, tension c.c. de 24
N° D’ARTICLE MI03543328
N° MFR5370-271-203
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
Votre prix2,110.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.63 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    6-3/4 po
  • Longueur totale
    6.72 po

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison moteur/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    786582959584
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
MODULE 5370-271-203 UNI 24V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good