Motion
6213Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03544612
N° MFR6213Z
Prix205.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 120 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03544612
N° MFR6213Z
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
Prix205.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6213Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65mm et un diamètre extérieur de 120mm , parfait pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015335
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176015335

Aperçu

Description du fabricant
6213 Z C0 BRG