Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureKevlar®, Lycra
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Normes respectées21 CFR, FDA, USDA
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON821812797779
Aperçu
- Coquille sans couture avancée contenant du Kevlar® pour la résistance aux coupures et du Lycra® pour le confort et l’ajustement
- La doublure épouse la forme de la main et offre une résistance minimale aux mouvements de la main, réduisant ainsi considérablement la fatigue
- Le revêtement en nitrile texturé offre une adhérence impressionnante sur les surfaces humides ou huileuses, offre une bonne performance en matière d’abrasion, de déchirure et de chaleur, résistant aux solvants, aux huiles et aux graisses
- Dos non enduit pour l’aération et le confort
- Ourlet à code de couleur
- Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel causant des réactions
- Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
- Idéal pour les applications où les risques de coupure et d’abrasion sont prévalents