Motion
2460400061

Kester
2460400061

Fil à souder, diamètre du fil : 0.062 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI03545510
N° MFR2460400061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2460400061

Fil à souder, diamètre du fil : 0.062 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI03545510
N° MFR2460400061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre de la buse
    0.0625 po
  • Diamètre du fil
    0.062 po

Détails

  • Type de contenant
    Bobine
  • Comprend les fonctions
    Classé comme ROM1 sur J-STD-004, excellente soudabilité à une large gamme de métallisations, formulation RA à haute activité, fil fourré RA standard de l’industrie, réussit les essais SIR IPC de 85 °C/85 % HR et 40deg °C/90 % HR
  • Dirigé
    Dirigé
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    44 Flux
  • Série / Type
    44;Rosine
  • Matériau de soudure
    Sn40Pb60
  • Normes respectées
    J-STD-004
  • Type
    Colophane

Aperçu

Description du fabricant
24-60400061 SOUDURE 60/40-16GA