Motion
2/5VP1060
Courroies en V industrielles Predator® - Section 5V , largeur supérieure 5/8 po, toron 2 , longueur extérieure nominale 106.0000 po, lisse
N° D’ARTICLE MI03548973
N° MFR2/5VP1060
Prix490.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles Predator® - Section 5V , largeur supérieure 5/8 po, toron 2 , longueur extérieure nominale 106.0000 po, lisse
N° D’ARTICLE MI03548973
N° MFR2/5VP1060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix490.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    106 po / 2692 mm
  • Longueur extérieure nominale
    106.0000 po
  • Hauteur totale
    0.5469 po
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Épaisseur
    15 mm
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5V
  • Style ceinture
    PRÉDATEUR® POWERBAND®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Conçues pour vos tâches les plus difficiles, les courroies à bande Predator Single et PowerBand sont les courroies en V robustes les plus populaires sur le marché. La construction de courroie ultra robuste plus résistante que l’acier est conçue pour supporter des moteurs à puissance élevée, des charges de choc fréquentes, une chaleur élevée et les environnements d’exploitation les plus difficiles dans des applications extrêmement exigeantes. Ils offrent une résistance aux chocs, une capacité et une résistance à l’usure extraordinaires. Uniques dans leur robustesse extrême et leur capacité de transport de charge élevée, ils sont inégalés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/5VP1060
  • Numéro CUP du fabricant
    072053476774
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 180 °F
  • Circonférence extérieure
    106.91 po / 2716 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Marque de commerce
    Prédateur .Puissancebande .
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    072053476774

Aperçu

Description du fabricant
2/5VP1060 CEINTURE PRÉDATEUR
  • Les composés de caoutchouc néoprène améliorés offrent une excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • La construction du cordon de traction en aramide est plus résistante que l’acier et peut supporter jusqu’à 2.2times chevaux (ou 40 %) de plus que les courroies en V standard.Le retensionnement minimal réduit les besoins d’entretien; moins d’entretien, moins de temps d’arrêt
  • Sans caoutchouc Le revêtement à dos nu, spécialement traité et très résistant permet un glissement momentané en raison de surcharges excessivessans endommager la courroie et résiste au glissement et aux forces de cisaillement lors de charges de pointe sans générer de chaleur excessive et résiste à la pénétration de matières étrangères
  • Couvre-t-il en tissu double?sa résistance extrême à l’abrasion et à l’usure
  • Les courbes de barrière offrent un contact complet avec les rainures de poulie pour un chargement uniforme du cordon, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie.Offert sur demande en ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conçus comme des courroies de remplacement de qualité d’origine pour les applications lourdes exposées à des charges pulsées ou à de lourdes charges de choc, comme l’exploitation minière, l’agriculture, le traitement du bois, l’équipement de sciage, la construction et les opérations de sable/gravier
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.