Motion
NCF 3006 CV

SKF
NCF 3006 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03553333
N° MFRNCF 3006 CV
Prix453.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 3006 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 30 mm, DI 55 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03553333
N° MFRNCF 3006 CV
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
Prix453.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau extérieur, (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571558813
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316571558813

Aperçu

Description du fabricant
NCF 3006 CV