Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage7.9375 po
- Taille de l’alésage7.9375 po
- Pression de contact du moyeu17035 psi
- Longueur jusqu’à Alésage2.5590 po
- Poussée transmise maximale113878 lb
- Extérieur Diamètre10.2360 po
- Longueur totale2.5590 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids22.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation166 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602715
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis37663 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieB106
- Force axiale transmissible113878 lb
- CUP_NON662345061131