Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM18 x 60
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Pression de contact du moyeu158
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale1271808 N
- Extérieur Diamètre355 mm
- Taille de la visM18 x 60
Détails
- Couple d’installation397 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT401280
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis178059 N-m
- CUP_NON662345059435