Motion
B802315
Bagues sans clé - série B800 , 3.9375 po DI, 4.9210 po OD, 4.2130 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553655
N° MFRB802315
Prix1,539.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 3.9375 po DI, 4.9210 po OD, 4.2130 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553655
N° MFRB802315
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
Prix1,539.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Taille de l’alésage
    3.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    13092 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.2130 po
  • Poussée transmise maximale
    66940 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.9210 po
  • Longueur totale
    4.2130 po
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Poids
    12.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B802315
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    10982 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B800
  • Force axiale transmissible
    66940 lbf
  • CUP_NON
    662345063654

Aperçu

Description du fabricant
B802315 B800 3-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer