Motion
47346
Bagues sans clé - série B800 , 0.3750 po DI, 0.6250 po OD, 1.0630 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553838
N° MFR47346
Prix137.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B800 , 0.3750 po DI, 0.6250 po OD, 1.0630 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553838
N° MFR47346
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
Prix137.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    16014
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0630 po
  • Poussée transmise maximale
    2096 lb
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    27 mm
  • Taille de la vis
    M4x10
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    3.5 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B802006
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    33 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    B800
  • CUP_NON
    662345044783

Aperçu

Description du fabricant
B802006 B800 3/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer