Motion
COLLET FENDU SQR 612  D2-1/2IN PA

REXNORD INC
SPLIT COLLAR SQR 612 D2-1/2IN PA

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Collier à arbre divisé avec alésage carré, 2-1/2 (dia. de tige) po, 4.57 (dia. globale) dans la longueur totale, 0.71 po de largeur, polyamide renforcé (col), matériau en acier inoxydable (matériel)
N° D’ARTICLE MI03554837
N° MFRSPLIT COLLAR SQR 612 D2-1/2IN PA
Prix12.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SPLIT COLLAR SQR 612 D2-1/2IN PA

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Collier à arbre divisé avec alésage carré, 2-1/2 (dia. de tige) po, 4.57 (dia. globale) dans la longueur totale, 0.71 po de largeur, polyamide renforcé (col), matériau en acier inoxydable (matériel)
N° D’ARTICLE MI03554837
N° MFRSPLIT COLLAR SQR 612 D2-1/2IN PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 (dia. de l’arbre) dans, 4.57 (dia. globale) dans
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    0.71 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Collier d’arbre fendu avec alésage carré
  • Pays d’origine
    Italie
  • Matériel
    Polyamide renforcé (col), acier inoxydable (matériel)
  • CUP_NON
    793699671681

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU 612-692972 PI2 2.5 NYL
  • Colliers d’arbre fendu - Alésage carré sans rainure de clavette
  • Diamètre de l’alésage 2-1/2 po
  • 3.74 Inches Width "A" Diameter
  • Col en polyamide renforcé
  • Quincaillerie en acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon