Motion
AS1001F-04D
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI03555489
N° MFRAS1001F-04D
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI03555489
N° MFRAS1001F-04D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 standard
  • Hauteur totale
    26.6 mm
  • Longueur totale
    39.2 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Taille du tube
    4 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1001F-04D COMMANDE DE DÉBIT, EN LIGNE
  • Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
  • Empêche le fonctionnement accidentel
  • Les raccords à une touche sont de série
  • Disponible en tailles métriques et pouces
  • Type en ligne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté