Motion
MPF1002AG2T

MP FILTRI USA
MPF1002AG2T

Filtre de conduite de retour hydraulique - débit max. 210 gal/min, 45 psi max., sans indicateur
N° D’ARTICLE MI03556117
N° MFRMPF1002AG2T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPF1002AG2T

Filtre de conduite de retour hydraulique - débit max. 210 gal/min, 45 psi max., sans indicateur
N° D’ARTICLE MI03556117
N° MFRMPF1002AG2T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.85 po
  • Port 1 taille/type
    3/4 BSPP

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Débit maximum
    210 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    45 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Configuration de montage
    Camisole
  • Type de montage
    Dans le réservoir

Aperçu

Description du fabricant
MPF-100-2-A-G2-T ENSEMBLE FILTRE