Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1.5 mm
- Hauteur totale16 mm
- Longueur totale52.5 mm
- Largeur totale13 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsPEEK
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.04 Cv
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de ports2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement32 à 122 °F
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointEPDM, PEEK
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.5 W
- Normes respectéesJIS B 2005:1995, JIS B 8390:2000
Aperçu
- Diamètre de l’orifice de LVM11 : 1.5mm
- Diamètre de l’orifice de LVM10 : 1.4mm
- Disponible avec un circuit écoénergétique qui réduit la consommation d’énergie de maintien à 1W
- 2 ports de type N.F. ou N.O.; 3 ports de type universel
- Choix de diaphragme EPDM, FKM ou Kalrez®
- Matériau de la pièce en contact avec le produit : PEEK ou PFA (corps/plaque)