Motion
BD35-12AT12DDU8-01

NSK CORP, BEARING DIV
BD35-12AT12DDU8-01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 64 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03558899
N° MFRBD35-12AT12DDU8-01
Prix96.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BD35-12AT12DDU8-01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 64 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03558899
N° MFRBD35-12AT12DDU8-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    64 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    BD35-12AT12DDU801 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le BD35-12AT12DDU8-01 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 64 mm et une largeur de 37 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BD35-12AT12DDU8-01
  • Numéro CUP du fabricant
    029176655739
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176655739

Aperçu

Description du fabricant
BD35-12AT12DDU801 BRG