Motion
6311-2NSENRC3

NACHI AMERICA INC
6311-2NSENRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03558989
N° MFR6311-2NSENRC3
Prix251.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6311-2NSENRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03558989
N° MFR6311-2NSENRC3
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
Prix251.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RAINURE PROFONDE 6311 2NSE9 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6311-2NSENRC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm et un diamètre extérieur de 120 mm, conçu pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311-2NSENRC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893785050
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893785050

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE 6311 2NSE9 NR