Spécifications
Dimensions
- Centre Distance2-7/8 po
- Dimensions du boîtier9.49 x 6-1/2 x 5 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée5/8 po
- Débit maximal tr/min350.000 tr/min
- Couple de sortie maximal884 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie5/8 po
- Ratio5:1
- Poids84.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Puissance d’entrée maximale5.060 hp
- Direction de sortieDroite
- Type de sortieArbre plein
- Capacité de charge suspendue200 lb (entrée) et 375 lb (sortie)
- RéductionDouble
- CUP_NON884107120812