Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids9.04 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, CE, CSA, OSHA
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreGris
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT1100
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV