Motion
AS4000-N04
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI03559898
N° MFRAS4000-N04
Prix11.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI03559898
N° MFRAS4000-N04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 standard
  • Type de port d’entrée
    1/2 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/2 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    76.5 mm
  • Longueur totale
    67.5 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25.5 (débit contrôlé) mm2, 25.5 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS4000-N04 , UNE TOUCHE
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté