Motion
H317400
H317400
N° D’ARTICLE MI03560327
N° MFRH317400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
H317400
N° D’ARTICLE MI03560327
N° MFRH317400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8-27 po
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Diamètre du trou
    0.3900 po
  • Hauteur totale
    1/2 po
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    0.3 po
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Poids
    0.012118 lb

Détails

  • Finition
    Jaune zinc
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression d'arrêt
    0.25 à 1 psi
  • Type de fil
    PTF

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE DÉCHARGE H317400Z3 1/8 NPT-27