Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.2500 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle13 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6300 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Poids0.2400 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-65 à 325 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale37000 lb
- SérieAWC
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029018671