Motion
286017

HILTI
286017

Ancrage à béton, diamètre : 1 po, longueur totale : 6 po, matériau : acier, encastrement minimum : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03567650
N° MFR286017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
286017

Ancrage à béton, diamètre : 1 po, longueur totale : 6 po, matériau : acier, encastrement minimum : 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03567650
N° MFR286017

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Intégration minimale
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Longueur du filetage
    2-1/4 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    30500 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    17500 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
286017 BOULONS HILTI, (K3-1 PO X 6 PO)