Motion
31280-7105
Feuille de joint d’étanchéité haute pression HOCHDRUCK® - style 3128 , graphite, marque, 0.120 po d’épaisseur, 59.1 po de largeur, 59.1 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03573510
N° MFR31280-7105
Prix2,813.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression HOCHDRUCK® - style 3128 , graphite, marque, 0.120 po d’épaisseur, 59.1 po de largeur, 59.1 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03573510
N° MFR31280-7105
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
Prix2,813.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.1 po
  • Longueur totale
    59.1 po
  • Épaisseur globale
    0.120 po
  • Largeur totale
    59.1 po
  • Épaisseur
    0.120 po
  • Largeur
    59.1 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Code d’harmonisation
    6815100000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074212410
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -400 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    3128

Aperçu

Description du fabricant
31280-7105 .120" 59.1FEUILLE DE PO X 59.1 PO
  • Excellente résistance
  • Le matériau de flocons de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résistant à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
  • Sûreté éprouvée contre les incendies
  • Fiable
  • Scelle facilement sous une charge de boulon modérée et offre une rétention de couple supérieure
  • Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Scelle hermétiquement même lors des fluctuations de pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté