Spécifications
Dimensions
- Longueur totale70.0000 po, 1778 mm
- Épaisseur globale0.0630 po;1.60 mm
- Largeur totale70.0000 po, 1778 mm
Détails
- DemandesTraitement chimique, cryogénie, aliments et boissons, équipement à revêtement de verre, hydrocarbures, peroxyde d’hydrogène, exploitation minière, concentrations modérées d’acides F et caustiques, nucléaire, pétrole et gaz, pharmaceutique, production d’énergie, métaux primaires, pâte et papier, réfrigérants, solvants, eau et eaux usées
- MarqueMarque
- CouleurBlanc
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température maximale260 °C, 500 °F
- Température minimale-268 °C, -450 °F
- Pression max. (bar)55 bars
- Pression max. (PSI)800 psi
- Normes respectéesADI, conforme à la FDA, conforme à REACH, conforme à la directive RoHS, sans TSE
- Style3565
- Plage de température-268 à 260 °C, -450 à 500 °F
Aperçu
Description du fabricant
3565 GYLON-ENVELON-BLANC/BLEU/BLANC