Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central12 po
- Diamètre de la roue24 po
- Épaisseur de la roue20 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- GradeMoyen
- Numéro de grain54
- MatérielMélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
- Quantité du colis1
- CUP_NON69083166553
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 1 - Roue droite