Motion
4550-03
Transfert de bille monté sur goujon de capacité légère - série 4550 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier en oxyde noir C.R.S., capacité de charge de 125 lb
N° D’ARTICLE MI03579330
N° MFR4550-03
Prix24.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille monté sur goujon de capacité légère - série 4550 , diamètre de bille de 1.0000 po, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier en oxyde noir C.R.S., capacité de charge de 125 lb
N° D’ARTICLE MI03579330
N° MFR4550-03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Longueur du goujon
    0,8125 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Oxyde noir C.R.S.
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    125 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    4550
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    662300330708

Aperçu

Description du fabricant
4550-03 BALL TRANSFER