Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Hauteur totale5.59 po
- Longueur totale9.06 po
- Largeur totale3.62 po
- Port 1 taille/type1/4 NPTF femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation180 °
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+15 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Options inclusesMagnétisé
- Pression d’épreuve+225 psi
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 4 s/90°
- Type d’arbreArbre simple
- Normes respectéesJIS