Motion
CM31D17VZ7A

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ7A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 35  :1, 1/8 hp, 90 V, 51.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03592245
N° MFRCM31D17VZ7A
Prix1,556.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31D17VZ7A

Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 35  :1, 1/8 hp, 90 V, 51.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03592245
N° MFRCM31D17VZ7A
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
Prix1,556.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    31None
  • Rapport de vitesse
    35 :1
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    IP55
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Couple de pleine charge
    130 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    51.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • CUP_NON
    691720346327

Aperçu

Description du fabricant
M1125263.00,1/8HP,31,51RPM,
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • Engrenages en acier usinés avec précision.
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.