Motion
37045-0191
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3545 , blanc, PTFE microcellulaire, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI03592846
N° MFR37045-0191
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON® - style 3545 , blanc, PTFE microcellulaire, de marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI03592846
N° MFR37045-0191

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Chlore, Cryogenics Équipement revêtu de verre, hydrocarbures, applications à faible charge de boulons, acides forts, produits caustiques forts
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE microcellulaire
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074238144
  • Matériel
    PTFE microcellulaire
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3545
  • CUP_NON
    191074238144

Aperçu

Description du fabricant
3545 RING GASKET 1.063"ID 2.250"OD
  • Joint étanche, les couches extérieures en PTFE hautement compressibles s’étanchéisent sous une faible charge de boulon
  • Les couches compressibles se conforment aux irrégularités, en particulier sur les brides déformées, piquées ou rayées
  • Le noyau en PTFE rigide réduit le débit à froid et le fluage
  • Résiste à un large éventail de produits chimiques
  • Peut être coupé à partir de feuilles plus grandes, réduisant les coûts d’inventaire et les temps d’arrêt coûteux
  • Le noyau en PTFE rigide facilite l’installation, en particulier sur les brides de grand diamètre et les zones difficiles d’accès
  • Ne prend pas en charge les flammes
  • Ne favorisera pas la croissance bactérienne
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon