Motion
FFH16 1SAE M

FASTER
FFH16 1SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, ORB 1 po, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi, taille de corps 1 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03593338
N° MFRFFH16 1SAE M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH16 1SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, ORB 1 po, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi, taille de corps 1 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03593338
N° MFRFFH16 1SAE M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    63.8 lb
  • Hexagonales
    2.1700 po | 55 mm
  • Taille hexagonale
    2.1700 po | 55 mm
  • Longueur
    4.1900 po | 106.50 mm
  • Taille
    1.0000 po
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Débit
    60.76 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 212 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00100 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Plage de température
    -13 à 212 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Plat
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFI-1-1SAE-M RACCORDEMENT Q.D.