Motion
20GLX-20FJX XBULK

GATES RUBBER CO
20GLX-20FJX XBULK

7107-0033 Extrémité de tuyau pivotant femelle JIC 37° - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03595911
N° MFR20GLX-20FJX XBULK
Prix115.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GLX-20FJX XBULK

7107-0033 Extrémité de tuyau pivotant femelle JIC 37° - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03595911
N° MFR20GLX-20FJX XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.252 po
  • Longueur
    1.75 pi
  • Longueur totale
    4.58 po
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075301608
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075301608

Aperçu

Description du fabricant
G44170-2020X 20GLX-20FJX 7107-0033
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon