Motion
FHS205-12
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.0630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03599016
N° MFRFHS205-12
Prix47.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.0630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03599016
N° MFRFHS205-12
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
Prix47.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.0630 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590037179
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHS
  • CUP_NON
    1200106799122

Aperçu

Description du fabricant
FHS205-12 INSERT MONTÉ