Motion
ÉLÉMENT EN BRONZE POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Bronze, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601784
N° MFRBRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING
Prix36.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - Bronze, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03601784
N° MFRBRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Taille du raccord
    L070
  • Diamètre extérieur
    1.375 po
  • Désalignement parallèle
    0.01 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    250 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -40
  • Couple nominal (po-lb)
    114 po-lb
  • CUP_NON
    775829147495

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT EN BRONZE L070B POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good