Motion
ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC POUR LE COUPLAGE DE LA MÂCHOIRE

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - nitrile, Araignée - centre fermé, mâchoire droite, 14000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03601786
N° MFRRUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araignée de raccord de mâchoire - nitrile, Araignée - centre fermé, mâchoire droite, 14000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03601786
N° MFRRUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    070
  • Désalignement angulaire maximal
    0.022 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po

Détails

  • Pays d’origine
    CA
  • Matériau de l’élément
    Nitrile
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Puissance à 100 tr/min
    0.069 hp
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    775829147129
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    43.2 po
  • CUP_NON
    775829147129

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC L070N POUR COUPLAGE DE MÂCHOIRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good