Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible1/4 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Longueur totale6-1/2 po
- D’un côté à l’autre0.8000 po | 20 mm
- Poids de l’outil2.2 lb
- Couple80 po
Détails
- Consommation d'air30 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- Pression d’air90 psi
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Puissance nominale1 hp
- RéversibleRéversible
- StylePistolet de décrochage en marche arrière de la navette
- Vitesse variableVitesse variable non comprise