Motion
VVS2.AJ0P  2
3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03618120
N° MFRVVS2.AJ0P 2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03618120
N° MFRVVS2.AJ0P 2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.12 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481803070
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Numéro CUP du fabricant
    649848030062
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VVS
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VVS2.AJ0P 2"
  • Les robinets à bille de la série VVS sont conçus pour les applications alimentaires et chimiques générales où l’entretien est essentiel.
  • Les corps en acier inoxydable 316 en trois pièces et les capuchons d'extrémité sont disponibles en raccordements filetés NPT ou en raccordements d'extrémité soudés à douille.
  • La vanne est dotée de sièges RTFE, de tiges anti-déflagration et d’un coussinet de montage d’actionneur.
  • Les poignées de verrouillage sont standard pour les vannes à commande manuelle.
  • Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! Voir nos séries DynaMatic EVS et PVS pour les assemblages.