Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale41.8 mm
- Largeur totale40.3 mm
- Poids0.20 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherTélécommande
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Type de montagePanneau
- Nombre de sorties2
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- SériePF2A
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (sélectionnables à partir de PF2A5 plages)
- Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
- Plage de débits cumulés : 999,999 L
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.