Motion
0794409

FALK
0794409

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI03618547
N° MFR0794409
Prix68,736.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0794409

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Alésage droit
N° D’ARTICLE MI03618547
N° MFR0794409
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
Prix68,736.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Taille de sortie maximale
    5.4375 po;138.09 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    13.46:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    7.4000 po;187.96 mm
  • Poids
    1171 lb, 531.2 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints en Viton; usinés pour accepter un dispositif de retenue
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Unité de base
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794409
  • Vitesse maximale
    1683 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Compatibilité des produits
    Accessoires Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint purgable à la graisse
  • Série
    5507J

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE BASE 5507J14A W/BKST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté