Motion
7S 1 3/16
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, 1.1875 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03619789
N° MFR7S 1 3/16
Prix73.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, 1.1875 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03619789
N° MFR7S 1 3/16
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
Prix73.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-15/16 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-13/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.84375 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (TPR) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277288
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    697950277288

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 7S 1 3/16

Vous pourriez également aimer