Motion
NP 26
Contre-écrou de précision - Filetage 5.106-12 , diamètre extérieur 6.7500 po, diamètre extérieur 6.1880 po, largeur 0.8850 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03620467
N° MFRPN 26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 5.106-12 , diamètre extérieur 6.7500 po, diamètre extérieur 6.1880 po, largeur 0.8850 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03620467
N° MFRPN 26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    127600 lb
  • Visage Diamètre  
    6.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7500 po
  • Largeur totale
    0.8850 po
  • Filetage Taille  
    5.106-12

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
PN 26 ÉCROU AUTOBLOQUANT