Motion
BSD 3572 CGA

SKF
BSD 3572 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03620538
N° MFRBSD 3572 CGA
Prix803.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSD 3572 CGA

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI03620538
N° MFRBSD 3572 CGA
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
Prix803.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    8206 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36.5 kN
  • Série
    BSD
  • Capacité de charge statique
    22031 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316570098464

Aperçu

Description du fabricant
BSD3572-CGA BRG