Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur24.0000 po
- Diamètre de l’arbre23.8120 po
- Poids6.66 lb
- Largeur sur l’arbre0.500 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.500 po
Détails
- Type de conceptionLDSLV4
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311432313
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi10.833 à 10.837 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311432313
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre