Motion
FM-59.27X29

Facom
FM-59.27X29

Clé standard - métrique, taille de clé 27 x 29 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI03632402
N° MFRFM-59.27X29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-59.27X29

Clé standard - métrique, taille de clé 27 x 29 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI03632402
N° MFRFM-59.27X29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    12.8 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    38.9 x 43.4 mm
  • Longueur totale
    285 mm
  • Poids
    0.91 lb
  • Taille de la clé
    27 x 29 mm

Details

  • Angle de décalage
    30 °
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
FM-59.27X29 BOÎTE WR STR 27X29MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif