Motion
VV5FR3-10-041-03

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-10-041-03

MFLD, SÉRIE VFR3*10 , PORT LATÉRAL
N° D’ARTICLE MI03633092
N° MFRVV5FR3-10-041-03
Prix136.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR3-10-041-03

MFLD, SÉRIE VFR3*10 , PORT LATÉRAL
N° D’ARTICLE MI03633092
N° MFRVV5FR3-10-041-03
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
Prix136.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    161.5 mm
  • Longueur totale
    207 mm
  • Largeur totale
    180 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VFR3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VFR
  • Type de câblage
    Borne à œillets, bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FR3-10-041-03 MFLD,VFR3 10
  • Collecteur série VFR3000 , métrique
  • Styles enfichables et non enfichables
  • Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, borne DIN
  • Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
  • Postes maximum : 11 (selon le style)

Les clients ont également acheté